ZATTA
カードクリップ クリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
ワイドクリップ+ストレート+中型クリップ
ワイドクリップ+ジョイント+中型クリップ
ワイドクリップ+ストレート+中型クリップ
全長(mm)
160
105
160
245
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86501908
品番
ZM-224
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
角度調整ができるカードクリップスタンド
透明クリップでPOPや価格表を見やすく表示
クリップ式で様々な場所に設置可能
省スペースでスッキリ展示
用途
メモやメッセージ立て、店舗や展示会のPOP表示に
全長(mm)
160
タイプ
ワイドクリップ+ストレート+中型クリップ
開口寸法(mm)
8、20
クリップ幅(mm)
POPクリップ:80