ZATTA
カードクリップ ブラック
角度調整ができる可動式カードクリップ
棚板や什器へ簡単に取り付け可能
POPや価格カードをしっかり固定
省スペースで売場をスッキリ演出
ブラックカラーで売場になじみやすい。
用途
メモやメッセージ立て、店舗や展示会のPOP表示に
全長(mm)
170
色
ブラック
開口寸法(mm)
10、35
クリップ幅(mm)
POPクリップ:50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86501935
ZM-226
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月2日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください