ZATTA
カードクリップ ブラック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86501935
品番
ZM-226
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥298
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
角度調整ができる可動式カードクリップ
棚板や什器へ簡単に取り付け可能
POPや価格カードをしっかり固定
省スペースで売場をスッキリ演出
ブラックカラーで売場になじみやすい。
用途
メモやメッセージ立て、店舗や展示会のPOP表示に
全長(mm)
170
色
ブラック
開口寸法(mm)
10、35
クリップ幅(mm)
POPクリップ:50