道刃物工業
ハイス革透刀 ブルノーズナイフ
レザークラフト専用の革透刀の一つ。
左右対称のブルノーズ(平丸)刃先で利き手を選びません。
用途
レザークラフト
刃長(mm)
45
刃幅(mm)
30
柄長さ(mm)
100
材質(柄部)
スモークドオーク
材質(刃先)
ハイス鋼
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86501987
70722040
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください