70722040 ハイス革透刀 ブルノーズナイフ 道刃物工業 86501987

 

70722040 ハイス革透刀 ブルノーズナイフ 道刃物工業 86501987
70722040 ハイス革透刀 ブルノーズナイフ 道刃物工業 86501987
70722040 ハイス革透刀 ブルノーズナイフ 道刃物工業 86501987
70722040 ハイス革透刀 ブルノーズナイフ 道刃物工業 86501987

ハイス革透刀 ブルノーズナイフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
86501987
品番
70722040
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

レザークラフト専用の革透刀の一つ。
左右対称のブルノーズ(平丸)刃先で利き手を選びません。

用途
レザークラフト
刃長(mm)
45
刃幅(mm)
30
柄長さ(mm)
100
材質(柄部)
スモークドオーク
材質(刃先)
ハイス鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする