[BP11-S] ドアストッパ
金属製キャビネットの扉固定用にご利用ください。
ボデーと扉に追加工することでドアストッパの取り付け可能です。
ドアストッパ固定時の扉の開角度は約90゜です。
- セット内容
- ドアストッパ、ドアストッパ金具、取付ねじ
- 材質
- 鉄
- 表面処理
- クロメートめっき
- 入数
- 1
- 適合キャビネット
- OR(B)、OR-LA、OR-LS、ORPV、ORM-A、OW-A、OM-B、RA(B)、RAM-A、W-A、M-B、RAV、E-B、E-B-N、E-B-F、E-B-N-F、EM-B【寸法】片扉/ヨコ400mm以上、両扉/ヨコ800mm以上
- 内容量
- 1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥850/税込¥935 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:86505505 [BP11-S] ドアストッパ - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505505-260819-02.jpg)
![注文コード:86505505 [BP11-S] ドアストッパ - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505505-260819-04.jpg)
![注文コード:86505505 [BP11-S] ドアストッパ - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505505-260819-06.jpg)













