日東工業
[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コンセント個数
18
6
¥25,980
9
¥25,980
18
¥32,980
24
¥37,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86508951
品番
RD81-2018
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
サーバラック用のコンセントバー
負荷容量は2000Wまでお使いいただけます。
通電表示のLEDを標準装備しております。
大和電器株式会社製
質量(kg)
2
コンセント個数
18
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
46/1075/28.5
仕様
電源プラグケーブル付
色
ブラック
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
20タイプ、合計/20
コンセント仕様
2P E付抜け止めコンセント
入数(個)
1
ケーブル種類
NEMA L5-20 VCT3mケーブル付
注意
※本製品はラック用のコンセントバーです。必ずラックに固定してお使いください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません