パノラマストーブクッカー

パノラマストーブクッカー - ロゴスパノラマストーブクッカー - ロゴスパノラマストーブクッカー - ロゴスパノラマストーブクッカー - ロゴスパノラマストーブクッカー - ロゴスパノラマストーブクッカー - ロゴスパノラマストーブクッカー - ロゴスパノラマストーブクッカー - ロゴス

「Aladdin」とのコラボレーションアイテム。
90年以上愛され続けるブルーフレームヒーターの青い炎と心地よい暖かさはそのままに、煮炊きとしても使えるように調理性能をプラスした石油こんろ。
ダッチオーブンやスキレット、ケトルなどをごとくに乗せて煮炊きやフライパン調理ができます。
最大約18時間燃焼し、冷え込む朝から夜まで一日中暖を取ることができます。
コラボ限定モデルは自然なグリーンの色合いが特徴的で、LOGOSのパノラマガラス構造により、360°全方向から炎を楽しむことができるのも魅力。
LOGOSテントのドゥーブルシリーズ(ROSYを除く)の前室で使用することができ、秋冬キャンプで活躍します。

用途
煮炊きができる石油こんろ。
仕様
コンパクト設計
材質
スチール、ABS
油タンク容量(L)
4.1
安全装置
対震自動消火装置
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
寸法(cm)
42.6×42.6×47.7
構成
本体、しんクリーナー、収納袋
燃焼継続時間(h)
17.8
燃料消費量(kW[L/h])
2.4(0.23)
総質量(kg)
8.3
内容量
1台
注意
※LOGOSテント「ドゥーブルシリーズ(ROSYを除く)」以外のテント・シェルターでは使用しないでください。
※LOGOSテント全般の取扱説明書には、火気厳禁と記載されていますが、「ドゥーブルシリーズ(ROSYを除く)」については、「パノラマストーブクッカー」の取扱説明書に記載されている注意事項を厳守することでご使用いただけます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8650531181060081
¥62,980
¥69,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする