土井金属化成
湯タンポ袋 コールテン
金属、ポリどちらの湯たんぽでも使えます。
材質
表地:綿、中綿:ポリエステル
寸法(mm)
約W400×D300
色
オレンジ
質量(g)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07372229
-
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください