81060081 パノラマストーブクッカー ロゴス 86505311

81060081 パノラマストーブクッカー ロゴス 86505311
81060081 パノラマストーブクッカー ロゴス 86505311
81060081 パノラマストーブクッカー ロゴス 86505311
81060081 パノラマストーブクッカー ロゴス 86505311
81060081 パノラマストーブクッカー ロゴス 86505311
81060081 パノラマストーブクッカー ロゴス 86505311
81060081 パノラマストーブクッカー ロゴス 86505311
81060081 パノラマストーブクッカー ロゴス 86505311
81060081 パノラマストーブクッカー ロゴス 86505311
81060081 パノラマストーブクッカー ロゴス 86505311
81060081 パノラマストーブクッカー ロゴス 86505311
81060081 パノラマストーブクッカー ロゴス 86505311

パノラマストーブクッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
86505311
品番
81060081
販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

「Aladdin」とのコラボレーションアイテム。
90年以上愛され続けるブルーフレームヒーターの青い炎と心地よい暖かさはそのままに、煮炊きとしても使えるように調理性能をプラスした石油こんろ。
ダッチオーブンやスキレット、ケトルなどをごとくに乗せて煮炊きやフライパン調理ができます。
最大約18時間燃焼し、冷え込む朝から夜まで一日中暖を取ることができます。
コラボ限定モデルは自然なグリーンの色合いが特徴的で、LOGOSのパノラマガラス構造により、360°全方向から炎を楽しむことができるのも魅力。
LOGOSテントのドゥーブルシリーズ(ROSYを除く)の前室で使用することができ、秋冬キャンプで活躍します。

用途
煮炊きができる石油こんろ。
仕様
コンパクト設計
材質
スチール、ABS
油タンク容量(L)
4.1
安全装置
対震自動消火装置
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
寸法(cm)
42.6×42.6×47.7
構成
本体、しんクリーナー、収納袋
燃焼継続時間(h)
17.8
燃料消費量(kW[L/h])
2.4(0.23)
総質量(kg)
8.3
注意
※LOGOSテント「ドゥーブルシリーズ(ROSYを除く)」以外のテント・シェルターでは使用しないでください。
※LOGOSテント全般の取扱説明書には、火気厳禁と記載されていますが、「ドゥーブルシリーズ(ROSYを除く)」については、「パノラマストーブクッカー」の取扱説明書に記載されている注意事項を厳守することでご使用いただけます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする