Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

バイオマス配合率(%)

【バイオマスプラマーク】25
用途
【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】
材質
【背】メッシュ【座】クロス
肘掛
アジャスタブル肘
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×568×1070~1270
色(フレーム)
ホワイトフレーム
座高(mm)
600~800
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
27
色(脚部)
ポリッシュ脚
背タイプ
ミドルバック
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
再生材使用
使用
サービス分類
組立・設置・取付
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
380
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865250695-374-381316.8ナイロンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865253855-374-385016.9ナイロンキャスターありブラックブラック
144,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865254805-374-385416.9ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
144,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865256205-374-381616.8ナイロンキャスターなしテラコッタテラコッタ
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865256815-374-384217.2ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
153,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865257965-374-383517.2ナイロンキャスターなしミモザミモザ
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865262415-374-387317.3ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
159,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865263565-374-385516.9ナイロンキャスターありミモザミモザ
144,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865269505-374-382516.8ウレタンキャスターなしミモザミモザ
139,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865272215-374-383717.2ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865272915-374-387617.3ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
159,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865273005-374-383617.2ナイロンキャスターなしテラコッタテラコッタ
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865274315-374-381416.8ナイロンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865283595-374-388017.3ウレタンキャスターありブラックブラック
160,400
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865288495-374-382416.8ウレタンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
139,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865293055-374-387517.3ナイロンキャスターありミモザミモザ
159,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865293755-374-385616.9ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
144,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865295675-374-386316.9ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
146,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865301275-374-386716.9ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
146,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865303715-374-384517.2ウレタンキャスターなしミモザミモザ
153,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865307915-374-383317.2ナイロンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865323855-374-382216.8ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
139,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865326475-374-386116.9ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
146,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865329005-374-386416.9ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
146,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865334965-374-388117.3ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
160,400
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865335215-374-387717.3ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
159,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865335575-374-386216.9ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
146,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865335665-374-387017.3ナイロンキャスターありブラックブラック
159,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865338105-374-383017.2ナイロンキャスターなしブラックブラック
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865341085-374-381216.8ナイロンキャスターなしディープブルーディープブルー
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865346955-374-382016.8ウレタンキャスターなしブラックブラック
139,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865349755-374-385316.9ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
144,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865350705-374-388517.3ウレタンキャスターありミモザミモザ
160,400
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865363305-374-381716.8ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865367255-374-384417.2ウレタンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
153,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865371455-374-386616.9ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
146,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865371885-374-381016.8ナイロンキャスターなしブラックブラック
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865372315-374-385116.9ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
144,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865373105-374-387217.3ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
159,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865373985-374-382116.8ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
139,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865379155-374-388717.3ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
160,400
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865380805-374-386016.9ウレタンキャスターありブラックブラック
146,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865384215-374-387117.3ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
159,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865386065-374-383217.2ナイロンキャスターなしディープブルーディープブルー
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865387895-374-388317.3ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
160,400
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865389295-374-381116.8ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865398575-374-382316.8ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
139,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865400495-374-384017.2ウレタンキャスターなしブラックブラック
153,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865401555-374-384617.2ウレタンキャスターなしテラコッタテラコッタ
153,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865405755-374-384317.2ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
153,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする