曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】

Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

バイオマス配合率(%)

【バイオマスプラマーク】25
用途
【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】
材質
【背】メッシュ【座】クロス
肘掛
アジャスタブル肘
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
661×568×939~1029
色(フレーム)
ホワイトフレーム
座高(mm)
420~510
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
27
色(脚部)
ホワイト脚
背タイプ
ハイバック
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
再生材使用
使用
サービス分類
組立・設置・取付
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
380
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全64種類を絞り込む
色(座面)
色(背面)
キャスター
ランバーサポート
64種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865248415-373-686614.1ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
¥112,300
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865252095-373-681414ナイロンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
¥104,100
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865254985-373-688614.5ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
¥126,700
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865259185-373-687114.5ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
¥125,100
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865263475-373-682414ウレタンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
¥105,700
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865264785-373-681314ナイロンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
¥104,100
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865269955-373-683714.4ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
¥118,500
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865273885-373-687614.5ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
¥125,100
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865276255-373-682114ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
¥105,700
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865280365-373-687514.5ナイロンキャスターありミモザミモザ
¥125,100
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865285175-373-687414.5ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
¥125,100
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865287615-373-683514.4ナイロンキャスターなしミモザミモザ
¥118,500
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865291565-373-688014.5ウレタンキャスターありブラックブラック
¥126,700
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865299175-373-688514.5ウレタンキャスターありミモザミモザ
¥126,700
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865300485-373-684114.4ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
¥120,100
¥89,980
¥98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865300665-373-683114.4ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
¥118,500
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865300755-373-688414.5ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
¥126,700
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865302065-373-685414.1ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
¥110,700
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865308975-373-684714.4ウレタンキャスターなしディープレッドディープレッド
¥120,100
¥89,980
¥98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865315185-373-687314.5ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
¥125,100
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865317895-373-682314ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
¥105,700
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865320605-373-688214.5ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
¥126,700
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865320785-373-683314.4ナイロンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
¥118,500
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865321485-373-686414.1ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
¥112,300
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865322615-373-687014.5ナイロンキャスターありブラックブラック
¥125,100
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865322795-373-682514ウレタンキャスターなしミモザミモザ
¥105,700
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865323315-373-685114.1ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
¥110,700
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865323405-373-688714.5ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
¥126,700
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865325595-373-682614ウレタンキャスターなしテラコッタテラコッタ
¥105,700
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865327355-373-684514.4ウレタンキャスターなしミモザミモザ
¥120,100
¥89,980
¥98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865331285-373-688314.5ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
¥126,700
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865331555-373-684314.4ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
¥120,100
¥89,980
¥98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865331805-373-683614.4ナイロンキャスターなしテラコッタテラコッタ
¥118,500
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865334605-373-688114.5ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
¥126,700
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865338985-373-686714.1ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
¥112,300
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865344065-373-687714.5ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
¥125,100
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865345985-373-684014.4ウレタンキャスターなしブラックブラック
¥120,100
¥89,980
¥98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865352195-373-685714.1ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
¥110,700
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865353775-373-685614.1ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
¥110,700
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865355515-373-685314.1ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
¥110,700
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865356755-373-684614.4ウレタンキャスターなしテラコッタテラコッタ
¥120,100
¥89,980
¥98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865362085-373-686114.1ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
¥112,300
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865367415-373-687214.5ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
¥125,100
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865370395-373-686514.1ウレタンキャスターありミモザミモザ
¥112,300
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865380985-373-682014ウレタンキャスターなしブラックブラック
¥105,700
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865383695-373-681714ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
¥104,100
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865384305-373-684414.4ウレタンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
¥120,100
¥89,980
¥98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865387105-373-685514.1ナイロンキャスターありミモザミモザ
¥110,700
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865393585-373-682214ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
¥105,700
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865394555-373-686214.1ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
¥112,300
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする