アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ

アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ - MOJYU(モジュ)アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ - MOJYU(モジュ)アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ - MOJYU(モジュ)アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ - MOJYU(モジュ)アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ - MOJYU(モジュ)アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ - MOJYU(モジュ)アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ - MOJYU(モジュ)アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ - MOJYU(モジュ)

・光沢を少し抑えたマットなアイアンで仕上げており、インテリア性の高いトイレ空間を彩るペーパーホルダーです。
・向かって右端には、便利なペーパーストック置きがあります(JIS規格商品収納可能)。
・向かって右端には、タオル掛けバーがあり、ハンドタオルを引っ掛けてご使用いただけます。
・天板先端は反り返し仕様で、携帯電話やトイレットペーパーを置いて頂いても、反り返しで転落しにくくなっております。
・トイレットペーパー差込バーは、先端を少し曲げた仕様ですので、ペーパーの転落防止になります(JIS規格商品差込可能)。
・トイレットペーパーを支えるバー付きで、ペーパーを引っ張る際のストッパーの役目を果たします。
・しっかりと奥行があるデザイン(奥行14.3cm)ですので、天板上をお好みに合わせて植物などで彩ることも可能です。
・アイアン部は粉体塗装で仕上げ、耐久性に優れひび割れや剥がれ、錆が発生しにくい仕様となります。
・コンクリート、タイル壁取付用のアンカーも付属しております。

用途
新築戸建住宅、集合住宅、オフィス、リフォーム、リノベーション等に
材質
金属(鉄)
質量(kg)
2
タイプ
ストックタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W42×D14.3×H14.9
塗装
粉体塗装
外寸(cm)
背面取付部約W27.8×H3.6
内容量
1個
注意
※石膏ボード壁の場合は、壁奥の下地(木柱やベニヤ板等)に、木ネジで固定をお願い致します。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PH-023 8655370886553708PH-023シャンパン
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
PH-022 8655372686553726PH-022ブラック
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする