PH-023 アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ MOJYU(モジュ) 86553708

 

PH-023 アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ MOJYU(モジュ) 86553708
PH-023 アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ MOJYU(モジュ) 86553708
PH-023 アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ MOJYU(モジュ) 86553708
PH-023 アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ MOJYU(モジュ) 86553708
PH-023 アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ MOJYU(モジュ) 86553708
PH-023 アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ MOJYU(モジュ) 86553708
PH-023 アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ MOJYU(モジュ) 86553708
PH-023 アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ MOJYU(モジュ) 86553708
PH-023 アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ MOJYU(モジュ) 86553708

アイアントイレットペーパーホルダー【Abel(アベル)】ストックタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
色シャンパン
内容量1個注文コード86553708品番PH-023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

・光沢を少し抑えたマットなアイアンで仕上げており、インテリア性の高いトイレ空間を彩るペーパーホルダーです。
・向かって右端には、便利なペーパーストック置きがあります(JIS規格商品収納可能)。
・向かって右端には、タオル掛けバーがあり、ハンドタオルを引っ掛けてご使用いただけます。
・天板先端は反り返し仕様で、携帯電話やトイレットペーパーを置いて頂いても、反り返しで転落しにくくなっております。
・トイレットペーパー差込バーは、先端を少し曲げた仕様ですので、ペーパーの転落防止になります(JIS規格商品差込可能)。
・トイレットペーパーを支えるバー付きで、ペーパーを引っ張る際のストッパーの役目を果たします。
・しっかりと奥行があるデザイン(奥行14.3cm)ですので、天板上をお好みに合わせて植物などで彩ることも可能です。
・アイアン部は粉体塗装で仕上げ、耐久性に優れひび割れや剥がれ、錆が発生しにくい仕様となります。
・コンクリート、タイル壁取付用のアンカーも付属しております。

用途
新築戸建住宅、集合住宅、オフィス、リフォーム、リノベーション等に
色
シャンパン
材質
金属(鉄)
質量(kg)
2
タイプ
ストックタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W42×D14.3×H14.9
塗装
粉体塗装
外寸(cm)
背面取付部約W27.8×H3.6
注意
※石膏ボード壁の場合は、壁奥の下地(木柱やベニヤ板等)に、木ネジで固定をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする