トライメイト
カードラック 最大28枚用 穴あけ不要
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86560665
品番
TR-TKR003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
IDカードや会員証、診察券などを最大28枚収納可能。
一覧で確認できるため目的のカードを素早く取り出せます。
用途
カード収納として
材質
プラスチック
色
グレー
質量(g)
400
寸法(cm)
36×22
設置方式
粘着シート
収納枚数(枚)
28