曜日別特売

パンツ

パンツ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))パンツ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))パンツ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))パンツ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。シンプルさの中に秘めた「美」のエッセンスを添えて。生地は凹凸のあるストライプ組織。しっかりとした耐久性に加えて、ストレッチ性もあり、動きやすい素材です。静電気防止糸入り。

仕様
ストレッチ、ウエストゴム仕様、両脇ポケット付、防透、裏地なし
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
ウエスト(cm)
色
サイズ
股下(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8655873972082ネイビー13号7874~10627
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655903772082ネイビー7号7764~9625.5
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655909872082ネイビー11号7870~10226.5
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655944872082ブラック13号7874~10627
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655945772082ブラック11号7870~10226.5
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655947572082ネイビー9号7767~9926
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655957972082ブラック15号7978~11027.5
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655960672082ネイビー15号7978~11027.5
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655963172082ブラック9号7767~9926
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655964072082ブラック7号7764~9625.5
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする