曜日別特売
72082 パンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86559448

72082 パンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86559448
72082 パンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86559448

パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)74~106
色ブラック
サイズ13号
股下(cm)78
内容量1枚注文コード86559448品番72082
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。シンプルさの中に秘めた「美」のエッセンスを添えて。生地は凹凸のあるストライプ組織。しっかりとした耐久性に加えて、ストレッチ性もあり、動きやすい素材です。静電気防止糸入り。

色
ブラック
サイズ
13号
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
74~106
股上(cm)
27
仕様
ストレッチ、ウエストゴム仕様、両脇ポケット付、防透、裏地なし
ヒップ(cm)
106
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする