ヤマショウ
防寒反射ニット帽子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
86560541
品番
YBK-508BK
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
反射素材を編み込んだニト帽子
材質
本体:アクリル
反射部:ガラス繊維・ポリエステル
用途
寒冷地での作業。防寒対策。
色
ブラック
サイズ
フリー
注意
※着用により肌に異常を感じた時は、使用しないでください。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗って下さい。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないで下さい。
※蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
※洗濯後は、弱く絞ってから陰干し乾燥してください。
※タンブラー乾燥はお避けください。
※素材の性質上、長時間の摩擦や揉み作用で毛玉が出来やすいので、ご注意ください。毛玉が目立つ場合は、ハサミや毛玉取り器で取り除いて下さい。
※商品改良のため、使用及びデザインは予告なく変更する場合があります。