曜日別特売

46ミラー4

46ミラー4 - TANAX(タナックス)[バイク用品]46ミラー4 - TANAX(タナックス)[バイク用品]46ミラー4 - TANAX(タナックス)[バイク用品]46ミラー4 - TANAX(タナックス)[バイク用品]46ミラー4 - TANAX(タナックス)[バイク用品]46ミラー4 - TANAX(タナックス)[バイク用品]46ミラー4 - TANAX(タナックス)[バイク用品]46ミラー4 - TANAX(タナックス)[バイク用品]

TANAX (タナックス) × 46works
カスタムビルダー中嶋志朗デザイン 46works カスタムミラー(シルバー鏡)
46ミラー4
明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!
鏡面積(Φ81mm)
明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。
ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。
梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。
ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域。
---------------------------------
本体:108(H)×191(W)×51(D)mm
パッケージ:330(H)×140(W)×47(D)mm
本体重量:175g
材質:アルミ+鉄、ステンレス、PP
内容:本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書
取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ

適合
H18年以前生産車は保安基準適合
材質
アルミ
色
ブラック
タイプ
シルバー鏡
ねじ径(mm)
10mm 正ネジ
構成部品
本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NA-026R 8656189886561898NA-026R右側専用
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
NA-026L 8656192586561925NA-026L左側専用
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする