曜日別特売
NA-026L 46ミラー4 TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561925

NA-026L 46ミラー4 TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561925
NA-026L 46ミラー4 TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561925
NA-026L 46ミラー4 TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561925
NA-026L 46ミラー4 TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561925
NA-026L 46ミラー4 TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561925
NA-026L 46ミラー4 TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561925

46ミラー4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は左右区別が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
左右区別
左側専用
注文コード
86561925
品番
NA-026L
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

TANAX (タナックス) × 46works
カスタムビルダー中嶋志朗デザイン 46works カスタムミラー(シルバー鏡)
46ミラー4
明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!
鏡面積(Φ81mm)
明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。
ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。
梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。
ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域。
---------------------------------
本体:108(H)×191(W)×51(D)mm
パッケージ:330(H)×140(W)×47(D)mm
本体重量:175g
材質:アルミ+鉄、ステンレス、PP
内容:本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書
取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ

左右区別
左側専用
適合
H18年以前生産車は保安基準適合
材質
アルミ
色
ブラック
タイプ
シルバー鏡
ねじ径(mm)
10mm 正ネジ
構成部品
本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする