A-FORCE RR CCF
唯一無二、ひとつずつ表情の異なるチョップドカーボンを採用。MFJ公認のレースにも使えるカーボンヘルメット。走行中の負荷を軽減するエアロフォルム。大流量ベンチレーション(トップ、吸気効率アップしたマウス、サイド)。通気性・ドライ感をキープする3D Air Tech(同梱)。風の巻き込みを抑える一体型チークパッド&チンスポイラー(同梱)。チタン製Dリング、エマージェンシーリリースシステム、サンシェードステッカー(前傾姿勢時の眩しさを抑えます)。引き換えクーポンが付属されており、超撥水シート「リペルテック」が無料でもらえます。
- 用途
- 色
- 内容量
- 1個
注意
※カーボン整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ