A-FORCE RR CCF

A-FORCE RR CCF - WINS(ウィンズ)A-FORCE RR CCF - WINS(ウィンズ)

唯一無二、ひとつずつ表情の異なるチョップドカーボンを採用。MFJ公認のレースにも使えるカーボンヘルメット。走行中の負荷を軽減するエアロフォルム。大流量ベンチレーション(トップ、吸気効率アップしたマウス、サイド)。通気性・ドライ感をキープする3D Air Tech(同梱)。風の巻き込みを抑える一体型チークパッド&チンスポイラー(同梱)。チタン製Dリング、エマージェンシーリリースシステム、サンシェードステッカー(前傾姿勢時の眩しさを抑えます)。引き換えクーポンが付属されており、超撥水シート「リペルテック」が無料でもらえます。

用途
色
質量(g)
1350
長さ(cm)
26
高さ(cm)
25.5
奥行き(cm)
38.5
内容量
1個
注意
※カーボン
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8295171872931M
¥74,000
¥73,980
¥81,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月11日
8295172772948L
¥74,000
¥73,980
¥81,378(税込)
9日以内出荷
8295173672900XXS
¥74,000
¥73,980
¥81,378(税込)
9日以内出荷
8295174572955XL
¥74,000
¥73,980
¥81,378(税込)
9日以内出荷
8295176172917XX
¥74,000
¥73,980
¥81,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする