曜日別特売

ロールスクリーンバナー くるりん

ロールスクリーンバナー くるりん - シンエイ[店舗什器・備品]ロールスクリーンバナー くるりん - シンエイ[店舗什器・備品]ロールスクリーンバナー くるりん - シンエイ[店舗什器・備品]ロールスクリーンバナー くるりん - シンエイ[店舗什器・備品]ロールスクリーンバナー くるりん - シンエイ[店舗什器・備品]

展示会・イベントで大活躍。持ち運びも設置もラクラクなロールアップタイプのバナースタンドです。収納袋付です。

材質
アルミ、樹脂
素材
適合バナー:ターポリン・合成紙
内容量
1個
注意
※バナーは含まれておりません。バナーの交換はできません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RUP-850K 8816571188165711RUP-850Kバナー製作:W850×H20003.3ブラック
¥17,800
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
RUP-600 8816572088165720RUP-600バナー製作:W600×H1450~18002.4シルバー
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
RUP-850 8816575688165756RUP-850バナー製作:W850×H20003.3シルバー
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする