シンエイ[店舗什器・備品]
ロールスクリーンバナー くるりん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
88165756
品番
RUP-850
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
展示会・イベントで大活躍。持ち運びも設置もラクラクなロールアップタイプのバナースタンドです。収納袋付です。
寸法(mm)
バナー製作:W850×H2000
質量(kg)
3.3
色
シルバー
材質
アルミ、樹脂
素材
適合バナー:ターポリン・合成紙
注意
※バナーは含まれておりません。バナーの交換はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400