サンコープラスチック
皿立て水切りかご流縦型
(1件のレビュー)
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
450
色
パールブルー
高さ(mm)
182
質量(g)
約889
奥行(mm)
326
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約450×326×182
型状
縦型
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
(カゴ外寸)約340×240×130
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39396709
051752
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください