圧力センサ デジタル表示付差圧センサ MPS-23
コンパクト&鮮明表示!
スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備
3種類のキーで簡単操作、アナログ出力を標準搭載
・UP・DOWNキー/MODEキー
- タイプ
- コンバム搭載用(MC22)
- 電源電圧
- DC12~24V±10%
- アナログ出力
- DC1~5V(±0.1%)F.S、直線性±0.5% F.S以下
- 消費電流(mA)
- 55以下
- 保証耐圧力(MPa)
- 0.8
- 温度特性
- ±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)
- 定格圧力範囲(kPa)
- -101~500
- 繰返し精度
- ±0.2%F.S 1digit以下
- スイッチ出力
- NPNオープンコレクタ 1点出力
- 設定圧力範囲
- -101~500kPa
- 圧力レンジ
- 連成圧
- 応答時間(ms)
- 2.5以下(可変)
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表写真です※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,300/税込¥2,530 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
圧力・流量センサ の新着商品
カテゴリ
























