コンバム(旧:妙徳)
圧力センサ デジタル表示付差圧センサ MPS-23
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88459029
品番
MPS-R23C-NGA-MC22
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
コンパクト&鮮明表示!
スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備
3種類のキーで簡単操作、アナログ出力を標準搭載
・UP・DOWNキー/MODEキー
タイプ
コンバム搭載用(MC22)
電源電圧
DC12~24V±10%
アナログ出力
DC1~5V(±0.1%)F.S、直線性±0.5% F.S以下
消費電流(mA)
55以下
保証耐圧力(MPa)
0.8
温度特性
±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)
定格圧力範囲(kPa)
-101~500
繰返し精度
±0.2%F.S 1digit以下
スイッチ出力
NPNオープンコレクタ 1点出力
設定圧力範囲
-101~500kPa
圧力レンジ
連成圧
応答時間(ms)
2.5以下(可変)
注意
※画像は代表写真です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません