曜日別特売

備えあれ板コンパクト コーナーパーツ

備えあれ板コンパクト コーナーパーツ - 日大工業備えあれ板コンパクト コーナーパーツ - 日大工業備えあれ板コンパクト コーナーパーツ - 日大工業

水害防止パネル「備えあれ板コンパクト」に併用することで、出入口や住宅の角をカバーすることができます。
出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。
2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です。
出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。

用途
水害防止パネル「備えあれ板コンパクト」と組み合わせて使用し、建物の角からの浸水の防止、軽減に
付属品
固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本
材質
ポリエチレン
幅(mm)
350
高さ(mm)
250
奥行(mm)
200
内容量
1枚(1枚)
関連資料:(124.30MB)
注意
※水害防止パネル「備えあれ板コンパクト」と同様、効果的に水を止めるには諸条件が必要です。
※津波、高潮発生時には設置しないで下さい。
※設置場所はコンクリートやタイル等、突起物がない平面な場所にてご使用下さい。
※本商品は軽度の浸水を想定した水害防止パネルのため、使用条件や災害状況により水が漏れる場合があります。
※その場合はビニールシートや漏水テープでの対応をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
884598694979
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする