曜日別特売
4979 備えあれ板コンパクト コーナーパーツ 日大工業 88459869

使用例1

4979 備えあれ板コンパクト コーナーパーツ 日大工業 88459869
4979 備えあれ板コンパクト コーナーパーツ 日大工業 88459869
4979 備えあれ板コンパクト コーナーパーツ 日大工業 88459869

備えあれ板コンパクト コーナーパーツ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品15日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
88459869
品番
4979
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

水害防止パネル「備えあれ板コンパクト」に併用することで、出入口や住宅の角をカバーすることができます。
出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。
2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です。
出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。

用途
水害防止パネル「備えあれ板コンパクト」と組み合わせて使用し、建物の角からの浸水の防止、軽減に
付属品
固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本
材質
ポリエチレン
幅(mm)
350
高さ(mm)
250
奥行(mm)
200
関連資料:(124.30MB)
注意
※水害防止パネル「備えあれ板コンパクト」と同様、効果的に水を止めるには諸条件が必要です。
※津波、高潮発生時には設置しないで下さい。
※設置場所はコンクリートやタイル等、突起物がない平面な場所にてご使用下さい。
※本商品は軽度の浸水を想定した水害防止パネルのため、使用条件や災害状況により水が漏れる場合があります。
※その場合はビニールシートや漏水テープでの対応をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする