曜日別特売

カードリーダー USB TypeC 接触型ICカード

カードリーダー USB TypeC 接触型ICカード - サンワサプライカードリーダー USB TypeC 接触型ICカード - サンワサプライカードリーダー USB TypeC 接触型ICカード - サンワサプライカードリーダー USB TypeC 接触型ICカード - サンワサプライカードリーダー USB TypeC 接触型ICカード - サンワサプライカードリーダー USB TypeC 接触型ICカード - サンワサプライカードリーダー USB TypeC 接触型ICカード - サンワサプライカードリーダー USB TypeC 接触型ICカード - サンワサプライ

マイナンバーに対応した接触型ICカードリーダーです。
公的個人認証サービスに対応
PCセキュリティシステムや電子申告等行政サービス(国税電子申告・納税システムe-Tax、地方税電子手続き等)が可能です。
ISO規格の接触型ICカードに対応 ISO/IEC 7816規格(T=0)に準拠した接触型ICカードに対応しています。
ケーブルの取り外しができるので、ケーブルの長さを延長することもできます。
Type-Cポート搭載の機器で使用ができるType-CのICカードリーダーです。

対応OS
Windows11,10
macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15,macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15【共通仕様】
セット内容
取扱説明書、保証書
規格
ICカード:ISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0プロトコル)
ケーブル長(m)
約1
コネクタ形状
(PC接続側)USB Type-C
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
インターフェース
USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。
操作
ICカード:手動挿入、手動排出
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
10~90結露無き事
保存湿度(%)
10~90結露無き事
保管温度(℃)
0~60
通信速度
480Mbps,12Mbps,1.5Mbps
通信速度(kbps)
ICカード:最大826
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88460045ADR-MNICU4
¥6,600
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする