- 対応OS
- Windows11,10
macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15,macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15【共通仕様】
- セット内容
- 取扱説明書、保証書
- 規格
- ICカード:ISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0プロトコル)
- ケーブル長(m)
- 約1
- コネクタ形状
- (PC接続側)USB Type-C
- 対応機種
- Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
- インターフェース
- USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。
- 操作
- ICカード:手動挿入、手動排出
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 動作湿度(%)
- 10~90結露無き事
- 保存湿度(%)
- 10~90結露無き事
- 保管温度(℃)
- 0~60
- 通信速度
- 480Mbps,12Mbps,1.5Mbps
- 通信速度(kbps)
- ICカード:最大826