- 付属品
- DINレールブラケット×1、壁面取付ブラケット×2、ネジ×4本
- 材質
- スティール
- 質量(g)
- 94
- 規格
- IEEE802.3/u/ab/z、IEEE 802.3x(フロー制御)、IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt(PoE / PoE+ / PoE++)準拠
- 消費電力(W)
- 2.24(PoE未使用時)
- 温度範囲(℃)
- -40~+75
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 59×50×36
- 機能
- PDオフサイト再起動(PDOR)、リンク障害パススルー(LFP)、SFP速度切替(100M/1Giga)、Auto Negotiation
- 通信機能
- 対応速度/10/100 /1000Mbps、デュプレックス/全二重/半二重、プロトコル/CSMA/CD
- コネクタ
- SFPポート×1-RJ-45コネクタ×1
- 端子
- 2P(DC+、DC-)
- スイッチ特性
- バックプレーン帯域/4Gbps、MACアドレステーブル/1K、パケットバッファ/512Kbits、ジャンボフレーム/最大16KB
- ジャンボフレーム
- 最大16KB
- スイッチング方式
- 同一速度時/コンバータモード、異速度時/ストア&フォワード方式
- 適合モジュール
- MMF(850nm、220/500m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)
- 入力電源(V)
- DC 52~56
- 湿度範囲(%)
- 5~95(結露無きこと)
- PoE対応
- PoE方式/PSE(給電側)、最大給電能力/90W(56VDC入力時)、PoEピン配置/ V+ 3、4、5、6、/ V- 1、2、7、8