19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応
4Uまでの19インチ機器を収納できるコンパクト設計で、オフィスや店舗の限られたスペースでも効率よく機器を設置できます。
スリット付き棚板を標準装備しており、通気性を確保しながらルーターやアンプなどの放熱対策をサポートします。
卓上設置と壁掛け設置の両方に対応しているため、使用環境やレイアウトに合わせて柔軟に導入できます。
前扉にはアクリル窓を採用しており、扉を閉めたままでも内部機器の動作状況をひと目で確認できます。
サイドパネルは取り外し可能な構造のため、配線作業や機器のメンテナンスをスムーズに行えます。
サテン塗装仕上げにより、汚れが目立ちにくい筐体です。
- 付属品
- 前扉・側・背面パネル用鍵×2個(1種類)、スリット付き棚板、アジャスター×4
- 材質
- 本体/スチール(エポポリ粉体塗装)前扉窓/アクリルアジャスタ―/P.P
- 形状
- 前扉:1枚扉
- サイズ
- W600×D450×H300mm、ケーブル口:W200mm×H50mm
- タイプ
- 鍵:シリンダー錠
- 種類
- 鍵:1種類
- 耐荷重(kg)
- 底板:20
- 口数
- 1個口
- フレーム色
- ライトグレー
- 対応
- セキュリティワイヤ取付:否
- 棚板耐荷重(kg)
- 10
- 形態
- 出荷:組立出荷
- 外装
- 側面:パネル、背面:パネル、前面:パネル
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 総耐荷重(kg)
- 50
- マンセル記号
- 10YR8.5/0.5
- ユニット数
- 4U
- キャスターの有無
- なし
- アジャスターの有無
- あり
- 鍵の有無
- 有
- 内容量
- 1台
注意
※卓上設置の際は必ずアジャスターを装着してください。※壁面設置の際、背面パネルのケーブル口は上側になります。
※お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。
※壁面の構造、または材質が荷重に十分耐えられる場所に取付けてください。強度が満たない壁面に取付けると機器が脱落する恐れがあります。
※壁の材質や強度などが不明な場合は取付け工事業者などにお問い合わせください。
※壁面の材質にあった、固定用のネジをご使用ください。付属のネジが合わない場合は別途ご購入ください。
※取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
※また、本製品を壁面に設置後、撤去しますと壁面に取付け穴が残ります。
※扉の左右入れ替え可能。
※放熱ファン(別売り)は天井面に2個まで取り付け可能。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
デスク周辺用品 の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥18,678¥16,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥38,478¥34,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥24,178¥21,980カテゴリ































