CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389

CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389
CP-SVNAW4ULGY 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ 88462389

19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
88462389
品番
CP-SVNAW4ULGY
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

4Uまでの19インチ機器を収納できるコンパクト設計で、オフィスや店舗の限られたスペースでも効率よく機器を設置できます。
スリット付き棚板を標準装備しており、通気性を確保しながらルーターやアンプなどの放熱対策をサポートします。
卓上設置と壁掛け設置の両方に対応しているため、使用環境やレイアウトに合わせて柔軟に導入できます。
前扉にはアクリル窓を採用しており、扉を閉めたままでも内部機器の動作状況をひと目で確認できます。
サイドパネルは取り外し可能な構造のため、配線作業や機器のメンテナンスをスムーズに行えます。
サテン塗装仕上げにより、汚れが目立ちにくい筐体です。

付属品
前扉・側・背面パネル用鍵×2個(1種類)、スリット付き棚板、アジャスター×4
材質
本体/スチール(エポポリ粉体塗装)前扉窓/アクリルアジャスタ―/P.P
形状
前扉:1枚扉
サイズ
W600×D450×H300mm、ケーブル口:W200mm×H50mm
タイプ
鍵:シリンダー錠
種類
鍵:1種類
耐荷重(kg)
底板:20
口数
1個口
フレーム色
ライトグレー
対応
セキュリティワイヤ取付:否
棚板耐荷重(kg)
10
形態
出荷:組立出荷
外装
側面:パネル、背面:パネル、前面:パネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
総耐荷重(kg)
50
マンセル記号
10YR8.5/0.5
ユニット数
4U
キャスターの有無
なし
アジャスターの有無
あり
鍵の有無
有
注意
※卓上設置の際は必ずアジャスターを装着してください。
※壁面設置の際、背面パネルのケーブル口は上側になります。
※お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。
※壁面の構造、または材質が荷重に十分耐えられる場所に取付けてください。強度が満たない壁面に取付けると機器が脱落する恐れがあります。
※壁の材質や強度などが不明な場合は取付け工事業者などにお問い合わせください。
※壁面の材質にあった、固定用のネジをご使用ください。付属のネジが合わない場合は別途ご購入ください。
※取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
※また、本製品を壁面に設置後、撤去しますと壁面に取付け穴が残ります。
※扉の左右入れ替え可能。
※放熱ファン(別売り)は天井面に2個まで取り付け可能。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする