- 用途
- 地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。
- 付属品
- 棚板×1、網棚×1、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛け、小物入れ
- 種別
- 4人用 交換錠 NT色
- 質量(kg)
- 42
- 人数
- 4人用
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 900×515×1800
- 材質
- スチール製、メラミン焼付塗装
- 色(本体)
- 本体:ブラック、扉:チーク
- 鍵
- 内筒交換錠
- グリーン購入法
- 適合
- 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
- 188×475×1655
- サービス分類
- 組立・設置・取付