Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】

Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行

さまざまなシーンに合わせて選べる
豊富なバリエーション展開
快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング
ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造
理想の着座姿勢をサポート
着座位置のズレを押さえるシート
体格の違いを考慮した座奥調整機構

用途
【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】
材質
クロスメッシュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×557×880~970
色(フレーム)
ブラック
座高(mm)
427~517
グリーン購入法
適合
背タイプ
ミドルバック
ランバーサポート
なし
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全113種類を絞り込む
色
肘掛
キャスター
質量(kg)
113種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
キャスター
肘掛
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
000180115-360-123419.3アクアブルーナイロンキャスターリング肘 ERAB型ポリッシュ脚
¥124,300
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000181175-360-136021.7ジェットブラックウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚
¥136,800
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000185285-360-111318.4アプリコットオレンジウレタンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚
¥108,700
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000186075-360-133519.3ライムグリーンウレタンキャスターリング肘 ERAB型ポリッシュ脚
¥125,700
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000191065-360-103418.9アクアブルーナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚
¥112,000
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000194115-360-131618.8ミネラルレッドウレタンキャスターL型肘 ELAB型ポリッシュ脚
¥121,000
¥89,980
¥98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000195875-360-135119.6ミディアムグレイウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚
¥131,500
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000196305-360-116121.3ミディアムグレイウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚
¥124,500
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000207775-360-135319.6アプリコットオレンジウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚
¥131,500
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000211885-360-133719.3マリンブルーウレタンキャスターリング肘 ERAB型ポリッシュ脚
¥125,700
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000213375-360-120217.3ブルーグレイナイロンキャスターなしポリッシュ脚
¥103,400
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000219065-360-121018.8ジェットブラックナイロンキャスターL型肘 ELAB型ポリッシュ脚
¥119,600
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000221415-360-135719.6マリンブルーウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚
¥131,500
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000225095-360-130317.3アプリコットオレンジウレタンキャスターなしポリッシュ脚
¥104,800
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000226225-360-116521.3ライムグリーンウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚
¥124,500
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000226315-360-110016.9ジェットブラックウレタンキャスターなしブラック脚
¥92,500
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000228075-360-126421.7アクアブルーナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚
¥135,400
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000228685-360-121518.8ライムグリーンナイロンキャスターL型肘 ELAB型ポリッシュ脚
¥119,600
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000230515-360-123319.3アプリコットオレンジナイロンキャスターリング肘 ERAB型ポリッシュ脚
¥124,300
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000239525-360-103518.9ライムグリーンナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚
¥112,000
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000241195-360-136121.7ミディアムグレイウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚
¥136,800
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000241465-360-101018.4ジェットブラックナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚
¥107,300
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000250025-360-111018.4ジェットブラックウレタンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚
¥108,700
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000253885-360-126521.7ライムグリーンナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚
¥135,400
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000257565-360-105719.2マリンブルーナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚
¥117,800
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000263865-360-116221.3ブルーグレイウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚
¥124,500
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000264295-360-105519.2ライムグリーンナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚
¥117,800
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000267185-360-116721.3マリンブルーウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚
¥124,500
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000269985-360-101618.4ミネラルレッドナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚
¥107,300
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000278385-360-100616.9ミネラルレッドナイロンキャスターなしブラック脚
¥91,100
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000283285-360-131018.8ジェットブラックウレタンキャスターL型肘 ELAB型ポリッシュ脚
¥121,000
¥89,980
¥98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000288795-360-106421.3アクアブルーナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚
¥123,100
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000293425-360-113418.9アクアブルーウレタンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚
¥113,400
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000295615-360-133219.3ブルーグレイウレタンキャスターリング肘 ERAB型ポリッシュ脚
¥125,700
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000304195-360-115019.2ジェットブラックウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚
¥119,200
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000305685-360-113218.9ブルーグレイウレタンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚
¥113,400
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000307965-360-133619.3ミネラルレッドウレタンキャスターリング肘 ERAB型ポリッシュ脚
¥125,700
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000318465-360-103318.9アプリコットオレンジナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚
¥112,000
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000320025-360-125119.6ミディアムグレイナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚
¥130,100
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000321085-360-120117.3ミディアムグレイナイロンキャスターなしポリッシュ脚
¥103,400
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000323615-360-100516.9ライムグリーンナイロンキャスターなしブラック脚
¥91,100
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000326685-360-100016.9ジェットブラックナイロンキャスターなしブラック脚
¥91,100
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000330615-360-121218.8ブルーグレイナイロンキャスターL型肘 ELAB型ポリッシュ脚
¥119,600
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000331585-360-116621.3ミネラルレッドウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚
¥124,500
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000334115-360-111118.4ミディアムグレイウレタンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚
¥108,700
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000342515-360-125219.6ブルーグレイナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚
¥130,100
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000343825-360-121718.8マリンブルーナイロンキャスターL型肘 ELAB型ポリッシュ脚
¥119,600
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000348475-360-120317.3アプリコットオレンジナイロンキャスターなしポリッシュ脚
¥103,400
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000349605-360-106621.3ミネラルレッドナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚
¥123,100
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000352065-360-113718.9マリンブルーウレタンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚
¥113,400
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする