Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】

Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ホワイトフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行

さまざまなシーンに合わせて選べる
豊富なバリエーション展開
快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング
ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造
理想の着座姿勢をサポート
着座位置のズレを押さえるシート
体格の違いを考慮した座奥調整機構

用途
【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】
材質
クロスメッシュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×557×880~970
色(フレーム)
ホワイト
座高(mm)
427~517
グリーン購入法
適合
背タイプ
ミドルバック
ランバーサポート
なし
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全172種類を絞り込む
色
肘掛
キャスター
質量(kg)
172種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
キャスター
肘掛
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
000177675-360-150116.9ミディアムグレイウレタンキャスターなしホワイト脚
¥92,500
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000178105-360-166021.3ジェットブラックナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚
¥123,100
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000181605-360-163618.9ミネラルレッドナイロンキャスターリング肘 ERAW型ブラック脚
¥112,000
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000182485-360-163218.9ブルーグレイナイロンキャスターリング肘 ERAW型ブラック脚
¥112,000
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000183795-360-143118.9ミディアムグレイナイロンキャスターリング肘 ERAW型ホワイト脚
¥112,000
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000189575-360-185319.6アプリコットオレンジナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚
¥130,100
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000201385-360-175019.2ジェットブラックウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ブラック脚
¥119,200
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000204795-360-183519.3ライムグリーンナイロンキャスターリング肘 ERAW型ポリッシュ脚
¥124,300
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000205675-360-165619.2ミネラルレッドナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ブラック脚
¥117,800
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000205925-360-170416.9アクアブルーウレタンキャスターなしブラック脚
¥92,500
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000208565-360-150316.9アプリコットオレンジウレタンキャスターなしホワイト脚
¥92,500
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000210395-360-170716.9マリンブルーウレタンキャスターなしブラック脚
¥92,500
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000210825-360-195719.6マリンブルーウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚
¥131,500
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000218795-360-176621.3ミネラルレッドウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚
¥124,500
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000219225-360-140716.9マリンブルーナイロンキャスターなしホワイト脚
¥91,100
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000219315-360-140516.9ライムグリーンナイロンキャスターなしホワイト脚
¥91,100
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000219925-360-170016.9ジェットブラックウレタンキャスターなしブラック脚
¥92,500
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000221595-360-191418.8アクアブルーウレタンキャスターL型肘 ELAW型ポリッシュ脚
¥121,000
¥89,980
¥98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000221775-360-181418.8アクアブルーナイロンキャスターL型肘 ELAW型ポリッシュ脚
¥119,600
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000223965-360-191218.8ブルーグレイウレタンキャスターL型肘 ELAW型ポリッシュ脚
¥121,000
¥89,980
¥98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000227895-360-150716.9マリンブルーウレタンキャスターなしホワイト脚
¥92,500
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000228505-360-140416.9アクアブルーナイロンキャスターなしホワイト脚
¥91,100
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000229025-360-155319.2アプリコットオレンジウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚
¥119,200
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000230785-360-166121.3ミディアムグレイナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚
¥123,100
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000232705-360-171618.4ミネラルレッドウレタンキャスターL型肘 ELAW型ブラック脚
¥108,700
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000235165-360-151118.4ミディアムグレイウレタンキャスターL型肘 ELAW型ホワイト脚
¥108,700
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000238915-360-180417.3アクアブルーナイロンキャスターなしポリッシュ脚
¥103,400
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000239095-360-191118.8ミディアムグレイウレタンキャスターL型肘 ELAW型ポリッシュ脚
¥121,000
¥89,980
¥98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000240405-360-156721.3マリンブルーウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚
¥124,500
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000244265-360-146221.3ブルーグレイナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚
¥123,100
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000244695-360-193419.3アクアブルーウレタンキャスターリング肘 ERAW型ポリッシュ脚
¥125,700
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000248715-360-163318.9アプリコットオレンジナイロンキャスターリング肘 ERAW型ブラック脚
¥112,000
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000250475-360-155419.2アクアブルーウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚
¥119,200
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000251785-360-151718.4マリンブルーウレタンキャスターL型肘 ELAW型ホワイト脚
¥108,700
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000253525-360-155519.2ライムグリーンウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚
¥119,200
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000255015-360-146621.3ミネラルレッドナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚
¥123,100
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000255805-360-186021.7ジェットブラックナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚
¥135,400
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000256865-360-151218.4ブルーグレイウレタンキャスターL型肘 ELAW型ホワイト脚
¥108,700
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000258175-360-180017.3ジェットブラックナイロンキャスターなしポリッシュ脚
¥103,400
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000260005-360-176721.3マリンブルーウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚
¥124,500
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000261495-360-185519.6ライムグリーンナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚
¥130,100
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000261765-360-190717.3マリンブルーウレタンキャスターなしポリッシュ脚
¥104,800
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000264905-360-150016.9ジェットブラックウレタンキャスターなしホワイト脚
¥92,500
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000267365-360-145219.2ブルーグレイナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚
¥117,800
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000269375-360-173118.9ミディアムグレイウレタンキャスターリング肘 ERAW型ブラック脚
¥113,400
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000273305-360-180117.3ミディアムグレイナイロンキャスターなしポリッシュ脚
¥103,400
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000276105-360-156321.3アプリコットオレンジウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚
¥124,500
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000276375-360-173518.9ライムグリーンウレタンキャスターリング肘 ERAW型ブラック脚
¥113,400
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000276465-360-160316.9アプリコットオレンジナイロンキャスターなしブラック脚
¥91,100
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000277685-360-153518.9ライムグリーンウレタンキャスターリング肘 ERAW型ホワイト脚
¥113,400
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする