イノアック住環境
耐熱ライトジョイント(エルボ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
適合管
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(50本)
適合管
銅管:1 1/4B、鋼管:GP25A
注文コード
00013242
品番
BHG-25IN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
施工が簡単なワンタッチタイプ。 素材には断熱性の高いポリエチレンフォームを、 外装には仕上りの美しいポリエチレン樹脂を使用しました。
適合管
銅管:1 1/4B、鋼管:GP25A
内径(mm)
32
温度(℃)
断続使用配管:120、連続使用配管:-40 ~ 100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材