テクノテック
かさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00092588
品番
TPW640-CB1-G1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
付属品
ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、セーフガードパン専用ガード×1、施工仕様書
材質
PP
質量(kg)
約2.8
色
テクノブラック
品番
TPW640-CB1-G1
耐荷重(kg)
200
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×640×120
有効内寸法(幅×奥行)(mm)
609×609
排水位置
中央
注意
※別途排水トラップが必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません