タチカワブラインド
ファンティアカーテンレール用サイドカバーW(木目調メタルライン、左右)
ファンティアカーテンレール用サイドカバーW(木目調メタルライン、左右)
内容量
1組
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
グレージュ(木目調)
セピア(木目調)
ダークブラウン(木目調)
ナチュラルブラウン(木目調)
ファインホワイト(木目調)
ホワイト(木目調)
ミディアムブラウン(木目調)
ライトグレージュ(木目調)
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00105441
305413
ミディアムブラウン(木目調)
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00105486
305415
セピア(木目調)
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00105520
305410
ライトグレージュ(木目調)
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00105556
305408
ファインホワイト(木目調)
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00105599
320611
グレージュ(木目調)
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00105608
305416
ダークブラウン(木目調)
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00105626
305409
ホワイト(木目調)
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00105660
305411
ナチュラルブラウン(木目調)
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100