MC-NPM10 パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ LAMP(スガツネ工業) 00126748

 

MC-NPM10 パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ LAMP(スガツネ工業) 00126748
MC-NPM10 パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ LAMP(スガツネ工業) 00126748

パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00126748
品番
MC-NPM10
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

パネルの再装着が可能なクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率アップにつながります。
金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。
パネルと壁の隙間は約6.5mmです。
現品にてご確認ください。
取付後にパネル位置の上下左右5mmの範囲で調整ができます。
面付
ニッケルめっき仕上です。

注意
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする