ラジエーターコアガード
ラジエターコアガード ステンレス製
飛び石などからラジエターコアをガード。
ラジエターコアの損傷はエンジンへのダメージにも繋がります。
取り付けはラジエターのサービスホールにボルト留めです。ラジエターコアガード ステンレス製
飛び石などからラジエターコアをガード。
ラジエターコアの損傷はエンジンへのダメージにも繋がります。
取り付けはラジエターのサービスホールにボルト留めです。
ラジエターフィンの保護はもちろん、ノジマロゴのワンポイントでドレスアップにも最適。耐久性の高いステンレス製です。
- 仕様
- ハニカムメッシュ
- 材質
- ステンレス
- 色
- シルバー
- 加工
- 無
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]Ninja250 [2BK-EX250P]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja400 [2BL-EX400G]18-20
- 内容量
- 1個
バイク用ラジエター の新着商品
カテゴリ