曜日別特売

ストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ

ストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ - ネルソンラップストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ - ネルソンラップストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ - ネルソンラップストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ - ネルソンラップストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ - ネルソンラップストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ - ネルソンラップストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ - ネルソンラップストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ - ネルソンラップ

背の高い荷物でも楽にラッピングが可能で、低い位置で作業でも腰やひざを曲げる必要がなく負担が軽減します。
独自のブレーキ機構でしっかりとテンションをかけてフィルムを巻けます。
アルミ製のハンドルなので軽量で取り回しが簡単です。
特殊ベアリングによりスムーズにフィルムが回転します。

用途
ストレッチフィルム巻き作業に。
トラスコ品番
716-6898
材質
本体:アルミニウム、ハンドル部:アルミニウム+ゴム、エンドキャップ、テンションナット、ベース板:超高分子量ポリエチレン
本体寸法(mm)奥行
155
本体寸法(mm)高さ
1220
適合幅(mm)
フイルム:300~500
紙管径(inch)
3
本体寸法(mm)幅
155
内容量
1本
注意
※ストレッチフィルムは別売です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00178846NWD1S
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする