曜日別特売
NWD1S ストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ ネルソンラップ 00178846

 

NWD1S ストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ ネルソンラップ 00178846
NWD1S ストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ ネルソンラップ 00178846
NWD1S ストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ ネルソンラップ 00178846
NWD1S ストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ ネルソンラップ 00178846
NWD1S ストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ ネルソンラップ 00178846
NWD1S ストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ ネルソンラップ 00178846
NWD1S ストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ ネルソンラップ 00178846
NWD1S ストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ ネルソンラップ 00178846
NWD1S ストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ ネルソンラップ 00178846
NWD1S ストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ ネルソンラップ 00178846

ストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
00178846
品番
NWD1S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

背の高い荷物でも楽にラッピングが可能で、低い位置で作業でも腰やひざを曲げる必要がなく負担が軽減します。
独自のブレーキ機構でしっかりとテンションをかけてフィルムを巻けます。
アルミ製のハンドルなので軽量で取り回しが簡単です。
特殊ベアリングによりスムーズにフィルムが回転します。

用途
ストレッチフィルム巻き作業に。
トラスコ品番
716-6898
材質
本体:アルミニウム、ハンドル部:アルミニウム+ゴム、エンドキャップ、テンションナット、ベース板:超高分子量ポリエチレン
本体寸法(mm)奥行
155
本体寸法(mm)高さ
1220
適合幅(mm)
フイルム:300~500
紙管径(inch)
3
本体寸法(mm)幅
155
注意
※ストレッチフィルムは別売です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする