フェニックスワゴン用 追加棚板

フェニックスワゴン用 追加棚板 - TRUSCOフェニックスワゴン用 追加棚板 - TRUSCOフェニックスワゴン用 追加棚板 - TRUSCOフェニックスワゴン用 追加棚板 - TRUSCO

表・裏両面使えます。
ブラック色は抗菌タイプではありません。

用途
フェニックスワゴンの追加棚板として
付属品
取付ブッシュ(4個)
トラスコ品番
697-6940
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ブッシュ:ナイロン樹脂(PA6)
色
ブラック
高さ(mm)
50
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
グリーン購入法
適合
適用支柱径(mm)
25.4
内容量
1枚
注意
※ブラック色は抗菌粉体塗装ではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00178950PEW-96T-BK
¥7,880
¥6,798
¥7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする