PEW-96T-BK フェニックスワゴン用 追加棚板 TRUSCO 00178950

PEW-96T-BK フェニックスワゴン用 追加棚板 TRUSCO 00178950
PEW-96T-BK フェニックスワゴン用 追加棚板 TRUSCO 00178950
PEW-96T-BK フェニックスワゴン用 追加棚板 TRUSCO 00178950
PEW-96T-BK フェニックスワゴン用 追加棚板 TRUSCO 00178950

フェニックスワゴン用 追加棚板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
00178950
品番
PEW-96T-BK
参考基準価格(税別)¥7,880販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

表・裏両面使えます。
ブラック色は抗菌タイプではありません。

用途
フェニックスワゴンの追加棚板として
付属品
取付ブッシュ(4個)
トラスコ品番
697-6940
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ブッシュ:ナイロン樹脂(PA6)
色
ブラック
高さ(mm)
50
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
グリーン購入法
適合
適用支柱径(mm)
25.4
注意
※ブラック色は抗菌粉体塗装ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする