TRUSCO
ポリラミネート クラフト紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
00179002
品番
TPK-5090
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
クラフト紙の片面にポリエチレンフィルムを貼り合わせた複合紙です。
耐水性・防汚性が高く、破れにくい梱包材のため簡易包装に最適です。
養生・包装・保護材等、様々な用途として使用できます。
用途
商品の水濡れ・破損防止として。
一般包装用。
工業材料の包材に。
トラスコ品番
708-0821
材質
クラフト紙、ポリエチレン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.08
色
茶
長さ(m)
30
注意
※提供不可:ミルシート