曜日別特売

2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20A Series

2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20A Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20A Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20A Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20A Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20A Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20A Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20A Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 ISE20A Series - SMC

・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下

用途
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
配管形式
R1/8(M5めねじ付)
規格
UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング
保護等級
IP40
単位
SI単位固定
耐圧力(MPa)
1.5
表示圧力範囲(MPa)
-0.105~1.050
配線方式
下配線
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1,-0.100~1.000
登録可能画面数
3画面(メイン画面、サブ画面×2)
設定最小単位(MPa)
0.001
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
出力仕様
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00205489ISE20A-V-M-01B-JA1T校正証明書付PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205602ISE20A-S-M-01B-JT校正証明書付NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205611ISE20A-X-M-01B-JDYなしNPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205760ISE20A-Y-M-01B-A1T校正証明書付PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする