25A-PF2M7-L Series 二次電池対応 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-Link対応品

25A-PF2M7-L Series 二次電池対応 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-Link対応品 - SMC
タイプ
表示一体型
単位
SI単位固定
出力仕様
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ1-5V ⇔ アナログ0-10V
配管口径
8Φmm
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量レンジ(L/min)
定格流量範囲:1~100
配管取出方向
ストレート
校正証明書
校正証明書なし
二次電池対応
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0265450025A-PF2M711-C8-L3W-MR
¥23,550
¥21,980
¥24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする