双葉電子工業
IP67対応高耐久サーボモーター BLA21Aシリーズ
高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。
用途
FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)
防塵防水性能
IP67
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
7.4
12
28
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(mm)
定格電圧(V)
最大トルク(N・m)
回転数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00205069
BLA21-06U-A01
130
48.0×21.0×51.5
7.4
瞬間:4.71
無負荷:143[min-1]
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00205078
BLA21-28U-AB2
127
48.0×21.0×51.0
28
瞬間:4.51
無負荷:143[min-1]
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00205139
BLA21-12U-A01
130
48.0×21.0×51.5
12
瞬間:4.9
無負荷:111[min-1]
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00205157
BLA21-28U-A01
130
48.0×21.0×51.5
28
瞬間:4.51
無負荷:143[min-1]
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00205191
BLA21-28U-A02
127
48.0×21.0×51.0
28
瞬間:4.51
無負荷:143[min-1]
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00205200
BLA21-12U-AB2
127
48.0×21.0×51.0
12
瞬間:4.9
無負荷:111[min-1]
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください